メラミン 和皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00665814 品番 40
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 サイズ3.5寸 直径×高さ(mm)105×18 TKG品番9-2440-1101 TKG品番(2017)6-2223-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする