メラミン 和皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00665857 品番 42
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 サイズ4.5寸 直径×高さ(mm)135×22 TKG品番9-2440-1104 TKG品番(2017)6-2223-1105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする