千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 和皿 給食用B-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665875
品番
43
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
5.5寸
直径×高さ(mm)
160×20
TKG品番
9-2440-1105
TKG品番(2017)
6-2223-1107