千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 給食用深皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665936
品番
46B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
形状
丸
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
43
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
570
直径×高さ(mm)
160×43
TKG品番
9-2440-1301
TKG品番(2017)
6-2223-1301
食器の種類
給食用食器