千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 給食用深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665945
品番
46B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
形状
丸
材質
メラミン
色
青磁
容量(mL)
570
直径×高さ(mm)
160×43
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2223-1302
食器の種類
給食用食器