ポリプロピレン食器 小判皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666392 品番1707W
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状楕円皿 種別小判皿 高さ(mm)20 短辺(mm)175 長辺(mm)260 TKG品番9-2441-1301 TKG品番(2017)6-2224-1301 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする