千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレン食器 給食皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666435
品番
1711W
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
種別
給食皿
色
白
耐熱温度(℃)
120
直径×高さ(mm)
Φ150×20
TKG品番
9-2441-1701
TKG品番(2017)
6-2224-1701
電子レンジ
○
食器洗浄機
業務用