ポリプロピレン食器 給食皿

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666444 品番 1712W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
食器の種類給食用食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 種別給食皿 耐熱温度(℃)120 直径×高さ(mm)Φ160×21 TKG品番9-2441-1801 TKG品番(2017)6-2224-1801 電子レンジ 食器洗浄機業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666444
2015-05-26
用途:
家庭用

50gありますので、うちの家庭用食洗機では問題なく使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする