千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP食器 菜皿
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666548
品番
113K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
クリーム
容量(mL)
560
直径×高さ(mm)
Φ153×46
TKG品番
9-2441-2801
TKG品番(2017)
6-2224-2801