千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PP食器 菜皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666557
品番
112K
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
クリーム
容量(mL)
360
直径×高さ(mm)
Φ120×56
TKG品番
9-2441-2901
TKG品番(2017)
6-2224-2901