IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン 給食カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
38
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
直径×高さ(mm)
Φ115×38
TKG品番
9-2444-1803
TKG品番(2017)
6-2225-1803
食器の種類
給食用食器