WKCR1-5C 蛍光マーカー オプテックス  ケアセット ゼブラ 00670957

蛍光マーカー オプテックス ケアセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5色)
インク色5本シース(オレンジ・ピンク・黄・緑・青)
5本シース(オレンジ・ピンク・黄・緑・青)
3本シース(ピンク・黄・緑)
7本シース(赤・オレンジ・ピンク・黄・緑・青・紫)
内容量1セット(5色)注文コード00670957品番WKCR1-5C
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。

インク色5本シース(オレンジ・ピンク・黄・緑・青)商品タイプ詰替式本体線幅(mm)0.8~4.0グリーン購入法適合仕様つめ替えタイプ材質軸、キャップ:再生樹脂全長(mm)133.9質量(g)8.1/本タイプツインエコマーク認定認定パッケージサイズ(mm)縦137×横57.7×厚み15.1最大径(Φmm)10.8インク水性顔料色数5色線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00670941
2024-02-29
用途: 商品名の色分けや目印用に
卸売・小売業

3本入りでケース付きなので紛失せず揃って使用できるのが良かった。少し他社より薄い気がします

対象商品 : 00670966
2013-07-12
用途: レポートの添付

満足です

対象商品 : 00670941
2006-08-01
用途: 重要点にマークをする。

書きやすいが先端が弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする