エイアンドエフ
エイアンドエフの イベント・ノベルティ・行楽用品
エイアンドエフの アウトドア・行楽用品
エイアンドエフの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
バルバドス ハンモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00674126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通常のベットと同じくらい大きく、寝心地が良く、キャンプや家庭内で、快適なひと時を過ごすことができます。
色
サンセット
耐荷重(kg)
100
材質
コットン
質量(kg)
1(収納袋含む)
幅W×全長(mm)
1470×2260
TKG品番
9-2507-0101
TKG品番(2017)
6-2298-0101