JST(日本圧着端子製造)
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00715864
品番
S15B-PASK-2(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
サイド型
ピッチ(mm)
2.0
極数
15
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
28.0
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
寸法B(mm)
32.0
適合電線範囲 AWG(#)
28~22