VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
プロシリーズフライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00731657
品番
0312
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質
ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合
ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
内径(Φmm)
200
全幅(mm)
387
全高(mm)
93
構造
(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
深さ(mm)
45
注意
※鍋本体の板厚は2.5mm(全面5層構造)、フタのみ単層
※フタは付いていません。