VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
プロシリーズフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00731666
品番
0313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質
ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合
ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
内径(Φmm)
240
全幅(mm)
446
全高(mm)
123
構造
(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
深さ(mm)
50
注意
※鍋本体の板厚は2.5mm(全面5層構造)、フタのみ単層
※フタは付いていません。