セラカバーS 直管

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00737257 品番 4520-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)

呼び径(mm)125 用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※多量に、長時間ロックウールを吸入すると呼吸器系に障害を生じるおそれがあります。
※皮膚に対して、一時的に炎症を生じることがあります。
※有機バインダーを使用しておりますので、一時的に有機性ガスが発生するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00737248
2022-12-01
用途:
薪ストーブの二重煙突作製
J-ACT 様 (サービス業)

二重煙突の断熱材として使いました。
106mmのパイプにセラカバーを被せ、その上に150mmのパイプを被せると簡単に二重煙突ができました。サイズもピッタリで。二重煙突を買うより安く作れました。

7人が参考にしています
対象商品:
00737257
2022-01-18
用途:
煙突囲い

簡易薪ストーブの煙突(シングル)に使いました。
こちらを装着したらあきらかに熱交換が向上してグイグイ吸気します。
カッター等で容易に加工できるのも良かったです。
消耗品ですので何れ再購入しますが、90℃仕様のものあるといいな。

対象商品:
00737266
2022-01-11
用途:
薪ボイラーの煙突の断熱

薪ボイラーの燃焼効率向上のために、煙突を断熱するために使用した。
 固定用のテープがあらかじめ付いているので、巻きつけて、テープで固定するだけなので簡単に施工できます。
 また、カッターナイフで簡単に切る事が出来るので、長さの調節や支柱部分の切り欠き等も簡単に施工する事が出来ました。
 ガラスウールより耐熱温度が高く、作業時にチクチクしないのも良いです。

対象商品:
00737248
2022-03-06
用途:
送風ファンのスパイラルダクトの断熱のため
近藤建築設計工房 様 (サービス業)

DIYにて自宅の改修のため送風ファンのスパイラルダクトと共に少量でも購入できて助かりました。

対象商品:
00737266
2021-08-14
用途:
ストーブの煙突に使用
不動産業

取り付けが簡単で作業が仕易い。只、煙突が黒なので黒の耐熱塗料を塗った。

対象商品:
00737257
2020-12-21
用途:
薪ストーブ煙突の断熱材として使用
有限会社柳建設 様 (建設業・工事業)

事務所で使用している薪ストーブ煙突が120φのシングルなので断熱材を導入してストーブの効率アップの為に使用してみました
非常に軽く加工もカッターで行なえるので取り付け作業もスムーズに進みました
断熱の効果は思いの外大きく、着火時や熾が多くなってきた安定時の火力がかなり変わりました
やはり断熱煙突は薪ストーブのエンジンと言われるのが理解出来ました
価格も低く抑える事ができて非常に良かったです

3人が参考にしています
対象商品:
00737257
2021-01-26
用途:
アウトドア用薪ストーブの煙突の断熱
タコ スタジオ 様 (サービス業)

テントから煙突を出すために、煙突に巻いて断熱材として使用しました。
セラカバーを煙突に巻いて、テントには直接触らない様にガイドをつけて使用。
簡単で安全かなと思います。

対象商品:
00737266
2020-11-12
用途:
煙突に巻いた
musubi ROBE+ 様 (卸売・小売業)

薪ストーブの防寒で煙突に巻きました。サイズぴったり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする