セラカバーS 90°エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00737275 品番 Φ100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)

呼び径(mm)100 用途90°エルボ用。 厚さ(mm)20 規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※多量に、長時間ロックウールを吸入すると呼吸器系に障害を生じるおそれがあります。
※皮膚に対して、一時的に炎症を生じることがあります。
※有機バインダーを使用しておりますので、一時的に有機性ガスが発生するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00737293
2016-10-15
用途:
スパイラルダクト保温

半分に切れば45度のものとして使えます。これを使うとアングル部の納まりがよいのと施工性が上がります。もう少し安いともっと気軽に使えるので★一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする