アウトドアプロダクツ 701 オリーブ 男女兼用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード00781281 品番KF74502-28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

踵が踏めて脱ぎ履ぎがカンタン!
【男女兼用】2way仕様のクロッグスニーカー。
軽量でクッション性が高く、キャンプやアウトドア、ガーデニング等にぴったり。
幅広いシーンで活躍します。
足囲:3E
かかと部を包み込む形状のインソールで、取り外しが可能です。

材質合成繊維(底材:合成底) オリーブ サイズ(cm)28 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする