横方向2枚抜き可能

B2348 ターゲットボード9 トーエイライト 00817805 B2348 ターゲットボード9 トーエイライト 00817805 B2348 ターゲットボード9 トーエイライト 00817805

ターゲットボード9

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00817805 品番B2348
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ディスクが当たっても飛び散らないワンタッチクローズドパネル。フライングディスクの練習やゲームに適しています。

仕様下部ゴム付 材質主材:スチール19mm、パネル:特殊強化PP材(サイズ:41×38.5cm) 質量(kg)15 寸法(cm)幅62×奥行132×高さ162
注意
※フライングディスク専用です。軟・硬式野球、サッカーボールは使用できません。屋外で使用する場合は杭で固定するか、サンドウエイトなど重しが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする