トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ビンゴボードセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00818460
品番
U7054
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ボード・スティック・ボール+人工芝のセット品です。
セット内容
ボード×1台、スティック×1本、ボール:×1組、人工芝:1枚(幅91cm×5m)
材質
ボード・スティック:木製、ボール:エラストマー樹脂
質量(kg)
約6.7/組
内容
ボード:B3418×1台、スティック:B3442×1本、ボール:B3441×1組、人工芝:1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません