※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1212R スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818496 T1212R スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818496 T1212R スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818496 T1212R スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818496

スポーツ軽量連結マット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00818496 品番T1212R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム 質量(kg)4 寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5 滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする