※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
エコ連結ハーフすべり止めマット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
00819641
品番
T1800B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
開脚前後転に最適な幅50cmの連結式カラーマット。表面には縫い目がなく糸のほつれを気にせずご使用いただけます。
材質
外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:発泡ポリエチレン積層体(ミラプランクレイヤー)
質量(kg)
4.5
色
青
寸法(cm)
幅50×長さ200×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません