耐久性のある特殊強化PP材パネル使用。5番以外は縦横2枚抜きOK

U7049 ストライクボードSX3 トーエイライト 00819826 U7049 ストライクボードSX3 トーエイライト 00819826 U7049 ストライクボードSX3 トーエイライト 00819826

ストライクボードSX3

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00819826 品番U7049
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

パネルが飛び抜ける本格的ストライクボード

材質主材:スチール31mm、パネル:特殊強化PP材(297×297mm) 質量(kg)17 対応軟式野球ボール 寸法(cm)幅100×奥行80×高さ135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする