トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
コースロープ巻取器7
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00820578
品番
B2833
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製フレーム。側板には植物由来プラスチック「バイオマスPE」を配合し、環境に配慮したブロー成型品を使用。
付属品
自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付)
材質
主材:ポリエチレン、ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス
質量(kg)
42
サイズ(cm)
ステンレス金具:10
寸法(cm)
幅84.1×奥行160×高さ157、ドラム外径1.4m×内幅58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません