三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
プーリアイドラー RAモデル RA-45
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00823335
品番
RA-45
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,419
販売価格(税別)
¥
32,199
バスケットに入れる
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
6304ZZ
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
60
寸法d1(mm)
28