曜日別特売
AK-150-AN-24N ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N 三木プーリ 00828601

ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00828601品番AK-150-AN-24N
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥81,681
販売価格(税別)
74,255
質量(kg)3.8サイズ150タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする