三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828619
品番
T-210
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥77,183
販売価格(税別)
¥
70,166
バスケットに入れる
・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)
26
質量(kg)
9.3
全幅(mm)
215
ベルト
B
伝達容量(kW)
0.75
プーリ外径(mm)
212