三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-260
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828628
品番
T-260
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥108,767
販売価格(税別)
¥
98,879
バスケットに入れる
・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)
32
質量(kg)
18
全幅(mm)
275
ベルト
B/C
伝達容量(kW)
1.5/2.2
プーリ外径(mm)
260