曜日別特売
RWM-02BS-40-10 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ 00828856

RWM-02BS-40-10 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ 00828856
RWM-02BS-40-10 中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ 00828856

中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00828856品番RWM-02BS-40-10
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥176,747
販売価格(税別)
160,679

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。

ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7減速比率10減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする