トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
移動式樹脂ミラー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830229
品番
T1684
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
割れない・破れない樹脂ミラー(ステンレス樹脂複合板)
材質
ミラー:ステンレス樹脂複合板(セキスイ メタカラーSKW)、ミラー裏板:ポリプロピレン、フレーム:ステンレス樹脂複合型材(セキスイ メタカラーSK)
質量(kg)
ミラー:9、フレーム:12
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅91.8×高さ197.4×奥行50、ミラー寸法:91.8×高さ183.4×厚さ0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません