※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1314B 鉄棒用下敷マットSE トーエイライト 00830728 T1314B 鉄棒用下敷マットSE トーエイライト 00830728 T1314B 鉄棒用下敷マットSE トーエイライト 00830728 T1314B 鉄棒用下敷マットSE トーエイライト 00830728

鉄棒用下敷マットSE

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00830728 品番T1314B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

着地時・落下時の衝撃を緩和する鉄棒用下敷マット。全品防水生地使用

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、ウレタンフォーム 質量(kg)10 タイプ幅120cmのワイドタイプ 寸法(cm)幅120×長さ180×厚さ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする