トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
移動式フィルムミラー1200D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830746
品番
T1789
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
両手を広げても全身がしっかり映るワイドサイズ
付属品
壁取付用三角吊り金具2箇所付、木製壁用L金具2本、壁掛け用チェーン1本、振れ止め用両面テープ2枚付
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
質量(kg)
7.5
サイズ(cm)
キャスター:4
寸法(cm)
幅120×高さ160×奥行50、ミラー寸法:117×110
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません