※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1811B 屋内用カラーマット10連結 トーエイライト 00831401 G1811B 屋内用カラーマット10連結 トーエイライト 00831401 G1811B 屋内用カラーマット10連結 トーエイライト 00831401 G1811B 屋内用カラーマット10連結 トーエイライト 00831401

屋内用カラーマット10連結

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00831401 品番G1811B
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋内用カラーマット(10cm厚)跳び箱の着地など、マットの沈みをおさえたいシーンにおすすめの半硬質ウレタン仕様カラーマットです。

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム 質量(kg)7.5 使用環境屋内用 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×10
注意
※連結タイプは、高所から飛びおりる用途(ボルタリングの壁下マットなど)にはご利用いただけません。2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする