※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
鉄棒用下敷マットSE
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
00831437
品番
T1313B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
着地時・落下時の衝撃を緩和する鉄棒用下敷マット。全品防水生地使用
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、ウレタンフォーム
質量(kg)
7
色
青
タイプ
幅90cmのスタンダードタイプ
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません