T2533 抗菌すもうマット トーエイライト 00831568 T2533 抗菌すもうマット トーエイライト 00831568

抗菌すもうマット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00831568 品番T2533
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新指導要領「武道」の授業に適したすもうマットです。収納に便利な連結式です。

付属品ナイロンマジックテープ付 材質外被:9号抗菌綿帆布、芯材:合成スポンジ 質量(kg)52 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)300×300×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする