HA CONSULTING
HA CONSULTINGの バッテリー関連
HA CONSULTINGの ブースターケーブル
極太 ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
00832618
品番
HA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
適合
軽・普通車〜大型トラック/重機/船舶
材質
CCA
長さ(m)
3
電流(A)
200
電圧(V)
12/24
電線仕様
22sq
注意
※2本のブースターケーブル同士を接触させないでください。ブースターケーブルを故障車のバッテリーのマイナス端子に繋がないでください。作業は換気の良い場所で行ってください。火気厳禁