三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト 4430V730
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835549
品番
4430V730
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥105,630
販売価格(税別)
¥
96,027
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
70
外周長(mm)
1880
ベルト
4430V
寸法b(mm)
17
ピッチ周長さ(mm)
1842
角度θ(°)
30