変速ベルト 4430V740S

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835558 品番4430V740S
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥106,676
販売価格(税別)
96,978

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)70 外周長(mm)1905 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1867 角度θ(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする