曜日別特売
AP-124-MA-25 ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-25 三木プーリ 00836565

ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-25

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード00836565品番AP-124-MA-25
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,292
販売価格(税別)
47,538

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。

質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする