無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-190V-40DIN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00839916 品番458-18-12-190V-40DIN
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥463,938
販売価格(税別)
421,762

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061) 軸穴寸法dH7(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする