EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 2刃 2AHES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
00840726
品番
2AHES7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
K10
刃数
2