HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9140099
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00842418
品番
M80-9140099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●圧着端子 1: Datamate●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.34mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 金●外被色: 赤●定格電流: 3.3 A●圧着リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応