ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923, VNM ショットキーバリア 460mV

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 注文コード00852191 品番RB530CM-30T2R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-923, VNM●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 460mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 500mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする