DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
注文コード
00855986
品番
DZ-VSE-030-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,570
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
先端径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
50
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00855986
DZ-VSE-030-90
74083276
DZ-VSE-030-90°
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました