550H086 クラッシュパッド用マウンティングキット LSL 00894496

550H086 クラッシュパッド用マウンティングキット LSL 00894496
550H086 クラッシュパッド用マウンティングキット LSL 00894496
550H086 クラッシュパッド用マウンティングキット LSL 00894496

クラッシュパッド用マウンティングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード00894496品番550H086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)

用途クラッシュパッド用マウンティングキット [direct screwed][DS]:エンジンマウント等にボルト、色、クラッシュパッドをダイレクトに取り付け。材質アルミシルバー(アルマイト)加工左右カウル穴あけ加工が必要(Φ40mm以上)適合車種CBR600F/F4i PC35 99-06
注意
※一部カウル車はカウルの穴あけ加工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする