クラッシュパッド用マウンティングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00894776 品番550Y106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)

用途クラッシュパッド用マウンティングキット [direct screwed][DS]:エンジンマウント等にボルト、色、クラッシュパッドをダイレクトに取り付け。 材質アルミ シルバー(アルマイト) 加工カウル穴あけ加工等は不要 適合車種FZ1/FAZER FZ8/FAZER8 06-15
注意
※一部カウル車はカウルの穴あけ加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする