SPIシリーズシフトポジションインジケーター
ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。
必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。
速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。
ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。
※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。
※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。
注意事項
・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。
・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。
・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。
・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。
・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。