BSJ-8420RS レッド カイ BSJ-8420RS 子供用 自動膨脹式 タイプA ライフジャケット ブルーストーム(Bluestorm) 01024837 BSJ-8420RS レッド カイ BSJ-8420RS 子供用 自動膨脹式 タイプA ライフジャケット ブルーストーム(Bluestorm) 01024837 BSJ-8420RS レッド カイ BSJ-8420RS 子供用 自動膨脹式 タイプA ライフジャケット ブルーストーム(Bluestorm) 01024837 BSJ-8420RS レッド カイ BSJ-8420RS 子供用 自動膨脹式 タイプA ライフジャケット ブルーストーム(Bluestorm) 01024837

カイ BSJ-8420RS 子供用 自動膨脹式 タイプA ライフジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01024837 品番 BSJ-8420RS レッド
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BSJ-8420RSは小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地と防水性の高いターポリン生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。
水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。※着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。
万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。
背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。
ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。
カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
水感知機能付き。充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動用作動索を引き、膨脹させてください。

浮力(kg)初期浮力:約9 レッド サイズ子供用 ウエスト(cm)45〜90 生地コーデュラナイロン500D/PVCターポリン 質量(g)約580 適応身長(cm)100〜150 仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
注意
※必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
※この製品は、全く泳げないお子様は使用しないでください。
※着用前に、炭酸ガスボンベとカートリッジが未使用である事を、 保護者の方が必ず確認してください。
※取扱説明書をよく読み、ご使用前に使用方法をお子様にご説明ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする