曜日別特売
36004 包丁とぎホルダー スーパートゲール MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036534

包丁とぎホルダー スーパートゲール

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01036534品番36004
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。
クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。
スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。

幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
注意
※庖丁の材質によっては傷の付く場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036534
2023-11-07
用途: 包丁研ぎ
製造業

ブレなく決まった角度で研ぐことができるので、作業初心者の私にとってはかなり重宝するツールです。

対象商品 : 01036534
2022-06-09
用途: 包丁研ぎ
その他業種

両刃の裏を研ぐのが苦手で試しに購入しました。
両刃のペティ、三徳包丁など背の厚みが2、3ミリくらいまでなら使用可能で、それ以上厚いとはまらないかもしれません。角度が安定し研ぎやすくなりました。切っ先は少し刃先に角度を付けて研いでください。

2が参考にしています
対象商品 : 01036534
2022-05-23
用途: 包丁にを研ぐ時に使用
製造業

手軽に取り付けができ、角度も安定でき包丁研ぎが簡単になりました。

対象商品 : 01036534
2021-12-09
用途: 包丁研ぎ
医療・福祉・介護関連業

包丁研ぎを、したことのない素人の私でも切れ味抜群に研げるようになりました。

対象商品 : 01036534
2020-06-30
用途: 包丁砥ぎ
その他業種

包丁を砥ぐ角度が一定にでき、初心者には良い製品であると思います。

対象商品 : 01036534
2020-05-15
用途: 包丁を研ぐ時
医療・福祉・介護関連業

水に馴染むまで砥石が少し削れるが、一度馴染むと円滑な作業ができた

対象商品 : 01036534
2019-01-28
用途: 調理時
教育・研究機関

一般的な三徳包丁のサイズに合っていますが、私が使うのはペティナイフサイズの包丁が多いために角度が今ひとつ合いません。すべての包丁に合うものがあるはずもないのですが、身幅の標準適合があれば良かったと思います。

対象商品 : 01036534
2018-07-05
用途: 小刃付に使用

包丁研ぎの仕上げは小刃付をきっちりする方が良いと思うようになり、このホルダーを小刃付時のみ使ってみました。まずは、より浅い角度で荒から仕上げまで両面砥ぎあげた跡、ホルダーを付けてちょい深い角度できっちり両面小刃付けします。かみさんは、以前より長く切れると言っていますので、上手くいっているようです。片刃包丁ではもう少し角度が必要ですので、何か角度調整機構がつくと用途も増える可能性があります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする